Displayport→DVI変換アダプタ 15cm Displayportオス-DVIメス

Displayport→DVI変換アダプタ 15cm Displayportオス-DVIメス - ホーリックDisplayport→DVI変換アダプタ 15cm Displayportオス-DVIメス - ホーリック

金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)
・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチネジ:#4-40UNC
ブラック長さ(cm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61602435DPDVF-721BB
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする