ホーリック
DVIケーブル
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途
コネクタ形状:DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
ケーブル直径:7.3mm
インチネジ/ナット:#4-40UNC
仕様
コネクタサイズ:W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
ケーブル直径:7.3mm
インチネジ/ナット:#4-40UNC
色
ブラック
コネクタ形状
DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
オス形状
DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※アナログモードではご使用いただけません。
※オーディオはサポートしておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61602006
DV10-727BB
1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
16日以内出荷
返品不可
61602015
DV20-728BB
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61602024
DV30-729BB
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください