曜日別特売

Displayportケーブル

Displayportケーブル - ホーリックDisplayportケーブル - ホーリック

Displayport規格 Ver1.2対応
最大21.6Gbps高速伝送対応
HDCP/DPCP対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm
仕様
コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm
ブラックコネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)変換タイプオス-オス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61601787DP10-697BB11
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
61601796DP20-698BB22
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61601805DP30-699BB33
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
61601918DP50-713BB55
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
61601927DP100-714BB1010
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする