曜日別特売

HDMI-DVI変換ケーブル

HDMI-DVI変換ケーブル - ホーリックHDMI-DVI変換ケーブル - ホーリック
(1件のレビュー)

金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)
・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)
・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ HAFDV-700BB
HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ HADVF-706BBK
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチナット:#4-40UNC
仕様
コネクタ形状
・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)
・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)
・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ HAFDV-700BB
HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ HADVF-706BBK
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチナット:#4-40UNC
変換タイプオス-オスオス形状HDMIコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-Dアダプター型式パッシブ最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)HDCP対応非対応HDR対応非対応ブラック内容量1個
注意
※オーディオはサポートしておりません。別途音声ケーブルが必要になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61601814HADV10-701BB1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
61601830HADV20-702BB2
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
61601839HADV30-703BB3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61601848HADV50-704BB5
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61601857HADV100-705BB10
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61601814
2025-01-04
用途: パソコンとモニターの接続
その他業種

HDMIでモニター接続出来た為画面の画質が非常に良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする