HDMI→VGA変換ケーブル

HDMI→VGA変換ケーブル - ホーリックHDMI→VGA変換ケーブル - ホーリック

金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)
・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチナット:#4-40UNC
仕様
コネクタ形状
・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)
・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチナット:#4-40UNC
ブラック内容量1個
注意
※VGAからHDMIへの変換には対応しておりません。
※音声信号の伝送には対応しておりません。
※ソース機器のHDMI端子から電源出力が得られない、または不足している場合、内蔵のICチップが動作しないため映像出力が行われません。
※本製品に接続するケーブルは5m以下のものをご使用ください。また、切替器・分配器等を併用した場合の表示動作保証はいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61601866HAVG10-708BB1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61601875HAVG20-709BB2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61601884HAVG30-710BB3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61601900HAVG50-711BB5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
61601909HAVG100-712BB10
オープン
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする