曜日別特売

Displayport→DVI変換ケーブル

Displayport→DVI変換ケーブル - ホーリックDisplayport→DVI変換ケーブル - ホーリック

金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)
・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチネジ:#4-40UNC
仕様
コネクタ形状
・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)
・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチネジ:#4-40UNC
ブラック内容量1個
注意
※DVIからDisplayportへの変換には対応しておりません。
※音声信号の伝送には対応しておりません。
※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のDisplayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)をサポートしていない場合はご使用いただけません。
※アダプタ「DPDVF-721BB」に接続するケーブルは5m以下のものをご使用ください。また、切替器・分配器等を併用した場合の表示動作保証はいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61601970DPDV20-723BB22
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61601979DPDV30-724BB33
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
61601954DPDV10-722BB11
オープン
取扱い終了
返品不可
61601988DPDV50-725BB55
オープン
取扱い終了
返品不可
61601997DPDV100-726BB1010
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする