充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90

充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90 - 北村製作所
(1件のレビュー)

充電刈払機に特化した安定板。コンパクトになり充電式にぴったりなサイズ。
従来のジズライザーと同じ厚み(20mm)で直径を1cmコンパクトにすることで刈刃の地面の食い込みや石跳ね抑制性能そもまま刈高調整がしやすくなりました。さらに地面との接地面を縮小することで摩擦抵抗が減りバッテリーの負荷を軽減します。

用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)厚さ(mm)20ホワイト直径(mm)90内容量1個
注意
※充電式またはコンセント式刈払機は取付刃の内径が1インチ(25.4mm)以外の物は取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61601200ZAT-H20E
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61601200
2025-11-16
用途: 草刈り作業
その他業種

他のタイプのジズライザーシリーズも持っているがバッテリー用に購入。芝生や整地された斜面などは刈りやすく疲れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする