曜日別特売

ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー

ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー - 北村製作所ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー - 北村製作所ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー - 北村製作所ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー - 北村製作所
(3件のレビュー)

ナイロンコード刈りは軽装備で楽々!様々なサオ(メインパイプ)にワンタッチで装着可能な飛散防護カバー。
取付位置や3段階の角度調整も出来る機能性を実現。軽くてコンパクトなボディで視界も確保し易く独創的な曲面形状で飛散物をしっかりキャッチ!草の種類や刈り場所に合わせてもっとも効果的な飛散物の保護を体感することができます。

用途ナイロンコード用飛散防護カバー材質ボディ:ナイロン、シート:PVCホワイト本体質量(g)約274適合パイプ径(Φmm)24/25/26本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)455×255×95内容量1個
取扱説明書:(1.57MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61601218ZGT-H200W200D120
4,750
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61601218
2025-07-22
用途: 草刈
かたかい製造業

運搬に使う軽トラックがスーパーキャリイのため、ボルト締めの飛散防止カバーだと載せづらかったのですが、これはワンタッチで着脱でき非常に便利です。スーパーキャリイやハイゼットジャンボのオーナーの方にお勧めです。
また下側のシートも消耗品として購入でき、傷んでもすぐ交換できて良いです。

1が参考にしています
2025-04-17
用途: ナイロンコードでの草刈りに
特定非営利活動法人けやの森自然塾教育・研究機関

ナイロンコードでの草刈りに使用します。それ以外の用途はありませんが…。
以前オレンジ色の四角板状のものを使っていましたが、こちらの方が跳ねが少ないようで、しっかりカバーできています。ワンタッチでの取り付け取り外しができる点が◎です。刈払機をしまう際は簡単に取り外せるので便利です。

対象商品 : 61601218
2024-09-27
用途: 草刈り
工房 Bun製造業

草刈り時に飛散が少なくていいです。
欲を言えば、もう少しタレが長くでもいいかなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする