seena
モニター付きホームセキュリティカメラ
ワンプッシュで呼び出し、応答が可能
スマホから双方向の会話ができる
用途
モニター越しに顔が見える
来客や業者の対応、子供やお年寄りペットの見守りに
仕様
画像フレームレート:20フィート
付属品
ACアダプター、Type-C充電ケーブル、取扱説明書
材質
ABS
寸法(mm)
約92.1×79.1×153
色
ホワイト
質量(g)
約320
入力
DC5V/2A
首振角度(°)
左右350、上下60
有効画素数
200万画素(1080P)
保証期間
6ヶ月
映像素子
1/2.9
動作温度範囲(℃)
-10~50※カメラ本体のみ
画像圧縮方式
H.264
モニターサイズ
120°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61608638
SE-MOHSC01-WH
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください