曜日別特売

ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付)

ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。※パックシートは消耗品です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版厚さ(mm)23内容量1枚
注意
※パックシートは高温下などの設置環境では材質上、表面が熱変形する場合がございます。消耗品とお考え下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61607816PG32R-C-A1PSAG6543.5シルバーA1901
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607850PG32R-C-A2PSAG4802.1シルバーA2654
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607859PG32R-C-A2PSBG4802.1ブラックA2654
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607868PG32R-C-A2PSWG4802.1ホワイトA2654
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607755PG32R-C-B1PSAG7884.9シルバーB11090
26,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607764PG32R-C-B1PSBG7884.9ブラックB11090
26,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607780PG32R-C-B1PSWG7884.9ホワイトB11090
26,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607789PG32R-C-B2PSAG5752.8シルバーB2788
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607798PG32R-C-B2PSBG5752.8ブラックB2788
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607807PG32R-C-B2PSWG5752.8ホワイトB2788
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607825PG32R-C-A1PSBG6543.5ブラックA1901
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
61607834PG32R-C-A1PSWG6543.5ホワイトA1901
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61607825PG32R-C-A1PSBG31301489-PG32R-C-A1PSBG ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 31301489ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付)シンエイ[店舗什器・備品]1枚
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
61607834PG32R-C-A1PSWG31301525-PG32R-C-A1PSWG ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 31301525ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付)シンエイ[店舗什器・備品]1枚
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする