ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付)

ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。※パックシートは消耗品です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版仕様屋外用厚さ(mm)23内容量1枚
注意
※パックシートは高温下などの設置環境では材質上、表面が熱変形する場合がございます。消耗品とお考え下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61607947PG32S-C-B2PSBGB2ブラック5757882.8
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607956PG32S-C-B2PSWGB2ホワイト5757882.8
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607990PG32S-C-A1PSBGA1ブラック6549013.5
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607999PG32S-C-A1PSWGA1ホワイト6549013.5
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61608026PG32S-C-B1PSBGB1ブラック78810904.9
26,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61608035PG32S-C-B1PSWGB1ホワイト78810904.9
26,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61608069PG32S-C-A2PSBGA2ブラック4806542.1
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61608078PG32S-C-A2PSWGA2ホワイト4806542.1
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする