ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付)

ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。※パックシートは消耗品です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版厚さ(mm)23内容量1枚
注意
※パックシートは高温下などの設置環境では材質上、表面が熱変形する場合がございます。消耗品とお考え下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61607965PG32S-C-B2PSKY5752.8けやきB2788
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61607974PG32S-C-B2PSSR5752.8白木B2788
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61608008PG32S-C-A1PSKY6543.5けやきA1901
25,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61608017PG32S-C-A1PSSR6543.5白木A1901
25,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61608044PG32S-C-B1PSKY7884.9けやきB11090
31,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61608060PG32S-C-B1PSSR7884.9白木B11090
31,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61608087PG32S-C-A2PSKY4802.1けやきA2654
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61608096PG32S-C-A2PSSR4802.1白木A2654
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする