UV除菌機能付き自動食器洗い乾燥機

UV除菌機能付き自動食器洗い乾燥機 - SOUYIUV除菌機能付き自動食器洗い乾燥機 - SOUYIUV除菌機能付き自動食器洗い乾燥機 - SOUYIUV除菌機能付き自動食器洗い乾燥機 - SOUYIUV除菌機能付き自動食器洗い乾燥機 - SOUYIUV除菌機能付き自動食器洗い乾燥機 - SOUYI

コンパクトなのに中は広い!約16点+小物類
簡単&便利、タッチパネルで簡単操作!誰でもすぐにご使用頂けます。
上下のノズルが高速回転しながら全方向に温水を噴射し汚れをしっかり落とします。
1回の食器洗いでここまで節水
普通に食器を洗うと約35Lの水を使用
本商品で洗うと約5Lの水を使用
温水洗浄と熱風乾燥で消毒除菌
標準食器約16点+小物類(箸・スプーン・フォーク・レンゲ等)を収納することができます。
水洗い 果物なども洗えます。
水洗いのみもできるので食器の他、付属のかごを使い果物なども洗うことができます。

仕様●すすぎ方式:ためすすぎ●使用水量:約5L●定格周波数:50/60Hz●標準収納容量:約16点+小物●洗剤の推奨標準基準量:約6gホワイト定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約428×425×458最大消費電力(W)900温度ヒューズ157℃電流ヒューズ12A洗浄方式ダブルノズル噴射式乾燥方式温風+送風内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61608629SY-118-UV
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする