Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント

Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント - 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント - 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント - 矢崎化工

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途組立分解ができるメタルジョイントです。枠のつなぎに使用します。材質ステンレス(SUS304)質量(g)146内容量1個
注意
※パイプにはメタルジョイント嵌合部にズレ防止のための溝(専用溝切りカッターEK-3を使用)を必ず入れて使用して下さい。溝を入れないで使用すると取付け部分の強度が弱くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61624440HJ-1 SUS
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする