曜日別特売

Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター

Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター - 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター - 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター - 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター - 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター - 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター - 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター - 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター - 矢崎化工

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途ステンレス製の本体と導電性車輪を組み合わせたキャスターです。材質本体:ステンレス 車輪:導電性ゴム車輪径(Φmm)100表面抵抗値(Ω)10^6以下内容量1個
注意
※Φ27ステンレス製イレクターパイプへの取付けには、パイプピッチが70ミリの場合はオサエイタ ステンとシジイタ B ステンを各2個ずつ、パイプピッチが81.5ミリの場合はEF-1000D SUSとEF-1002F SUSを各2個ずつ使用して取付けます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61624668SJ-100 E SUS タツプ1040自由車・ストッパー無し
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
61624677SJ-100S E SUS タツプ1160自由車・ストッパー付き
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61624686SK-100 E SUS タツプ780固定車
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする