ジョー・プリンス竹下
鉄アイナット
用途
電機設備
仕様
使用荷重N(kgf)(垂直吊):2156(220)
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61608690
H-61-M12
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください