曜日別特売

Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ホワイト

Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ホワイト - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ホワイト - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。
コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。
ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。
コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけます
ACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。
iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。

仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR材質プラスチックホワイト電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)37対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)保証期間6ヶ月内容量1台
注意
※本商品の動作にはディスプレイオルタネートモードに対応したUSB Type-C(R)ポートが必要です。iPhone 15シリーズおよびiPad Proはミラーリングのみ対応となります。
※4Kディスプレイの場合、表示解像度が3840×2160よりも低い解像度で表示されることがあります。映像が正しく表示されない場合には、ディスプレイ側でHDMI設定をEDID v1.4に変更してください。
※iPad ProはUSB Type-C(R)ポートを搭載した機種に限ります。
※Windows 10(Sモード)およびWindows 10 ARMベースのPCには対応していません。
※M3/M2/M1チップ搭載Mac対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61608288GP-CMA5G14/W
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする