引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い

引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い - ジョー・プリンス竹下

・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・シリンダー交換が可能です。
・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。
・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。
・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
・防塵シャッター付きです。

用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8鍵違い数100通り内容量1個
注意
※◇鍵違い(KD)です。
※◇付属の鍵2本は非常解錠キーとしてご使用下さい。
※◇金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61608674L-333A-BK-KD
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする