カゴ車用透明防塵カバー

カゴ車用透明防塵カバー - サカエカゴ車用透明防塵カバー - サカエ

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。
高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。
柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。
スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。
対応カゴ車サイズ:W850×D650×H1700

付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW850×D650×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)680間口(mm)880入数1枚内容量1枚
注意
※土日祝日の配送は不可となります。
※北海道・沖縄・離島・個人宅様は別途お問合せお願いします。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61625578TP8565
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする