曜日別特売

レノア ハピネス アロマジュエル 香り付けビーズ ホワイトティーの香り 詰め替え 各種

レノア ハピネス アロマジュエル  香り付けビーズ ホワイトティーの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア ハピネス アロマジュエル  香り付けビーズ ホワイトティーの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア ハピネス アロマジュエル  香り付けビーズ ホワイトティーの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア ハピネス アロマジュエル  香り付けビーズ ホワイトティーの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア ハピネス アロマジュエル  香り付けビーズ ホワイトティーの香り 詰め替え 各種 - P&G

髪ふくタオルの水分さらっと吸収* 柔軟剤と比べて、超吸水*&香り長続き柔軟剤より上質なフレグランスが、香水よりやさしく、長く続きます。5つ星ホテルの極上の香りを再現 ホワイトティーの香り:気品あるホワイトティーに、清楚なすずらんを重ね、贅沢なときめきを。縦型/ドラム式どちらでもOKお洗濯のはじめに入れるだけ!*メーカー柔軟剤比。複数回洗濯後。

用途お洗濯のはじめに入れるだけ!1 ;洗濯槽にビーズを直接入れるだけ。2 ;洗剤や柔軟剤をいつも通り入れる。空気を含んだビーズだからよく溶ける。「すすぎ1回」で香りもっと長続き!溶け残りも心配なし!おしゃれ着コースやドライコースでお使いの場合、製品を溶かしてから、衣類を入れてください。自動投入洗濯機の場合も、ビーズは必ず洗濯槽へ投入してください。自動投入洗濯機に:普段の柔軟剤と使うとさらに香り長続き!気分で香りも変えられる。(使用量の目安:衣料1kgに対して12mL)上記は目安ですので、お好みの香りの強さになるように、量を調節できます。
注意
香りの感じ方には個人差があります。使用量の目安を参考に、周囲の方にもご配慮の上、お使い下さい。食べ物ではありません。使用上の注意:子供や認知症の方の手の届く所に置かない。用途外に使用しない。柔軟剤投入口や自動投入洗濯機のタンクに入れると、故障の原因となりますので、ビーズは必ず洗濯槽に入れてください。高温、および直射日光などをさけて保管する。万が一、溶け残った場合は、水でよく洗い流してください。まれに、シミなどができてしまった場合、中性洗剤などでよく洗い流してください。応急処置:万が一、飲み込んだ場合は水を飲ませる、又、目に入った場合はこすらずに水でよく洗う等応急処置をし、医師に相談する。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61626034-1個(1410mL)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
61626330-1個(1040mL)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7362745649871762286971ケース(1410mL×5個)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61626174-1個(420mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
61626409-1個(365mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61626174-13850168-- レノア ハピネス アロマジュエル 香り付けビーズ 本体 各種 P&G 13850168レノア ハピネス アロマジュエル 香り付けビーズ 本体 各種P&G1個(420mL)
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする