曜日別特売

ソフラン プレミアム消臭 柔軟剤 ホワイトハーブアロマの香り 液体 詰め替え 各種

ソフラン プレミアム消臭 柔軟剤 ホワイトハーブアロマの香り 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン プレミアム消臭 柔軟剤 ホワイトハーブアロマの香り 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン プレミアム消臭 柔軟剤 ホワイトハーブアロマの香り 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン プレミアム消臭 柔軟剤 ホワイトハーブアロマの香り 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)ソフラン プレミアム消臭 柔軟剤 ホワイトハーブアロマの香り 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)

ただニオイを消すだけでなく、そもそもニオイの発生を抑える柔軟剤。繊維のすみずみまで、極小消臭成分+抗菌成分が吸着し、生乾きでも菌を生ませず*、ニオわせない。汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭・靴下臭も0へ。*菌の増殖がないこと(洗濯直後比)。すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。

繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
61625727-1個(950mL)
オープン
639
703(税込)
当日出荷
-
84728920-1個(1520mL)
オープン
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
2026
0330日まで
61625806-1個(380mL)
オープン
209
230(税込)
当日出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする