曜日別特売

消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room

消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room - エステー

来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。
トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。
3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。
便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(
全ての菌を除菌するわけではありません。)
1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。

用途トイレ用使用場所トイレ幅(mm)59容量(mL)365高さ(mm)220奥行(mm)59危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.0456L危険物の性状水溶性内容量1本
注意
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61626996ST13177無香料642-0785
オープン
429
472(税込)
当日出荷
61627005ST13178クライッシュフローラル642-0788
オープン
429
472(税込)
当日出荷
61627014ST13179ナチュラルウッディ642-0793
オープン
429
472(税込)
当日出荷
61627030ST13180リフレッシュティーリーフ642-0791
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする