曜日別特売

消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room

消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room - エステー消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room - エステー

ナノパウダーが悪臭をすばやく強力に吸着し消臭します。
ナノレベルの孔(あな)を持つ悪臭を吸着する消臭剤です。
トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。
しっかり消臭された空間に良い香りが広がります。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(季節や使用状況により異なります。)

用途トイレ用幅(mm)86容量(mL)400高さ(mm)167奥行(mm)62容量(g)500使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1個
注意
※誤飲に注意
※液が目に入った場合は充分流水で洗う。
※皮フについた場合は石けんでよく洗う。
※異常のある時は医師に相談する。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61627039ST13174642-0801クラッシィフローラル
オープン
429
472(税込)
当日出荷
61627048ST13175642-0798ナチュラルウッディ
オープン
429
472(税込)
当日出荷
61627057ST13176642-0786リフレッシュティーリーフ
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする