消臭力業務用ビーズタイプ 特大

消臭力業務用ビーズタイプ 特大 - エステー消臭力業務用ビーズタイプ 特大 - エステー

幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。
汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。
薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
大空間に対応します。
5~7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。

用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭幅(mm)159高さ(mm)140奥行(mm)154容量(kg)1.8危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61627066ST13166642-0787無香料
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
61627075ST13167642-0790エアリーソープ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする