THERMOS(サーモス)
マイボトルポーチ
マイボトルを手軽に持ち運べるポーチです。保温力がアップするアイソテック断熱構造を採用し、ボトルの保温保冷効果を高めます。
持ち運びしやすい持ち手&ショルダーストラップ付です。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
適合サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61628518
APG-502 PKP
ピンクパープル
90
高さ21.5~24cm、幅7cm以下のサーモス製真空断熱ボトルに対応
7.5×7.5×24.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
61628527
APG-502 LB
ライトブルー
90
高さ21.5~24cm、幅7cm以下のサーモス製真空断熱ボトルに対応
7.5×7.5×24.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
61628536
APG-502 BK
ブラックブルー
90
高さ21.5~24cm、幅7cm以下のサーモス製真空断熱ボトルに対応
7.5×7.5×24.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
61628545
APG-752 BL-PL
ブルーパープル
100
高さ24~25.5cm、幅7.5cm以下のサーモス製真空断熱ボトルに対応
9×9×26
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
61628554
APG-752 KKI
カーキ
100
高さ24~25.5cm、幅7.5cm以下のサーモス製真空断熱ボトルに対応
9×9×26
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
61628570
APG-752 BK
ブラックブルー
100
高さ24~25.5cm、幅7.5cm以下のサーモス製真空断熱ボトルに対応
9×9×26
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください