チャーミー マジカ 酵素+ フレッシュピーチの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica

チャーミー マジカ 酵素+ フレッシュピーチの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 酵素+ フレッシュピーチの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 酵素+ フレッシュピーチの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 酵素+ フレッシュピーチの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 酵素+ フレッシュピーチの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)チャーミー マジカ 酵素+ フレッシュピーチの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

つけおき酵素分解でこびりつき・油汚れもゴシゴシ0へ!※1 ライオン台所用洗剤(手洗い)史上最強の洗浄力※2■つけおいて、ほったらかしておくだけで、カレー鍋などの汚れも簡単に落とせます■独自のナノ洗浄メカニズムで、油汚れがサラサラ落とせますフレッシュピーチの香り。※1軽い力で落とせること※2カレーなどの複合汚れ(でんぷん・たんぱく質・脂質からなる)に対して

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
61627398-1個(710mL)つめかえ用大型サイズ
オープン
459
505(税込)
当日出荷
-
61627450-1個(530mL)つめかえ用
オープン
289
318(税込)
翌日出荷
2026
0429日まで
61627468-1個(220mL)本体
オープン
129
142(税込)
当日出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 食器洗い

ピーチの香りの食器用洗剤というのは中々見ないので購入してみました。そこまで強い香りではなく、個人的には良い香りだと思いました。
また、除菌できるのも安心して使用できるので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする