曜日別特売

カビキラーPRO最強ジェル

カビキラーPRO最強ジェル - ジョンソンカビキラーPRO最強ジェル - ジョンソンカビキラーPRO最強ジェル - ジョンソンカビキラーPRO最強ジェル - ジョンソンカビキラーPRO最強ジェル - ジョンソンカビキラーPRO最強ジェル - ジョンソンカビキラーPRO最強ジェル - ジョンソンカビキラーPRO最強ジェル - ジョンソン

カビキラー(ジェル)史上最高濃度のジェルがしっかり密着し、頑固なカビも徹底除去。ペン型なので、細いタイル目地やゴムパッキンにもピンポイントで塗れる。さらにお部屋の窓枠や冷蔵庫のパッキンなどさまざまな場所にも。

用途ゴムパッキン・コーキング等のカビ汚れ、浴室の扉・タイル目地・窓枠・洗面所・キッチンまわりのつなぎめ・結露をおこす部屋の窓枠・冷蔵庫のゴムパッキン成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.9%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)使用方法キャップを取り、汚れの部分に直接塗る。そのまま15-30分放置する。カビが落ちたら充分に水拭きするか、水で洗い流す。タイプペンタイプシリーズカビキラー容量(g)100液性アルカリ性本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×36×206使用場所浴室、洗面所、窓枠、冷蔵庫商品タイプ本体内容量1個(100g)
注意
※ボトルを軽く押しながら、液の出る量を加減します。
※強く押しすぎると、液が飛び出すおそれがあるので注意。
※汚れやほこりがたまっている場合は、あらかじめ乾拭きするか、中性洗剤などで取り除く。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61627504-
オープン
1,488
1,637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする