エレコム
iPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用した&meシリーズのカメラ保護カバーです。
用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
表面硬度は実力値
ARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現します。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。
貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
対応機種
iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
セット内容
カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61628378
PM-A23CFLLP5BE
接着面:シリコン、外側:ガラス・PP
カフェオレ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
61628387
PM-A23CFLLP5BU
接着面:シリコン、外側:ガラス・PP
ブルー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
61628405
PM-A23CFLLP5GB
接着面:シリコン、外側:ガラス・PP
グレージュ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
61628430
PM-A23CFLLP5PN
接着面:シリコン、外側:ガラス・PP
ピンク
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
61628439
PM-A23CFLLP5PU
接着面:シリコン、外側:ガラス・PP
ラベンダー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
61628414
PM-A23CFLLP5GN
接着面:シリコン、外側:ガラス・PP
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください