曜日別特売

AirPods 第3世代 ケース ソフトレザー 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 サイドメッキ加工 &me

AirPods 第3世代 ケース ソフトレザー 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 サイドメッキ加工 &me - エレコムAirPods 第3世代 ケース ソフトレザー 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 サイドメッキ加工 &me - エレコムAirPods 第3世代 ケース ソフトレザー 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 サイドメッキ加工 &me - エレコムAirPods 第3世代 ケース ソフトレザー 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 サイドメッキ加工 &me - エレコムAirPods 第3世代 ケース ソフトレザー 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 サイドメッキ加工 &me - エレコムAirPods 第3世代 ケース ソフトレザー 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 サイドメッキ加工 &me - エレコムAirPods 第3世代 ケース ソフトレザー 衝撃吸収 落下防止 カラビナ付 サイドメッキ加工 &me - エレコム

ソフトレザーにゴールドの縁取りを施した、レザーアクセサリーのような&meシリーズのAirPods (第3世代)用ケースです。
落ち着いた色味とソフトレザーで、シックでエレガントな印象に。
縁取りとカラビナは品のあるゴールドカラーで持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。
MagSafe充電に対応し、しなやかで弾力性のある素材で本体をしっかりと守ります。
ケースを装着したままで、ワイヤレス充電やLightningケーブルでの充電が可能です。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。

ソフトレザーにゴールドの縁取りを施した、レザーアクセサリーのようなAirPods (第3世代)用ケースです。

落ち着いた色味とソフトレザーで、シックでエレガントな印象に。
縁取りとカラビナは品のあるゴールドカラーにまとめています。
持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。

シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。

ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用し、機器本体を衝撃から守ります。

ケースを装着したまま、MagSafe充電器やApple Watch用のワイヤレス充電器、またはLightningケーブルでの充電が可能です。

ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。

背面リセットボタンに対応しています。

持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、合成皮革、カラビナ:亜鉛合金グレージュ×ゴールド対応機種AirPods (第3世代)(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628195AVA-AP5ULMGB
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする