コーセル
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
周波数(Hz)
50 / 60(45 ~ 440)
入力電圧(V)
AC85~264/1Φ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
定格出力電流(A)
選択してください
0.7
1.3
2.2
2.5
3
4.3
6
10
定格出力電力(W)
15
30
50
最大出力電力(W)
選択してください
15
15.6
16.8
30
31.2
50
51.6
52.8
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格出力電力(W)
最大出力電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61629315
PDA15F-5
180 max
3
31×78×85mm (端子台含まず)
15
15
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
61629324
PDA15F-5-N
210 max
3
31×78×85mm (端子台含まず)
15
15
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
61629340
PDA15F-12
180 max
1.3
31×78×85mm (端子台含まず)
15
15.6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
61629349
PDA15F-12-N
210 max
1.3
31×78×85mm (端子台含まず)
15
15.6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
61629358
PDA15F-24
180 max
0.7
31×78×85mm (端子台含まず)
15
16.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
61629367
PDA15F-24-N
210 max
0.7
31×78×85mm (端子台含まず)
15
16.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
61629376
PDA30F-5
250 max
6
31×78×103mm(端子台含まず)
30
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61629385
PDA30F-5-N
280 max
6
31×78×103mm(端子台含まず)
30
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
61629394
PDA30F-12
250 max
2.5
31×78×103mm(端子台含まず)
30
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
61629410
PDA30F-12-N
280 max
2.5
31×78×103mm(端子台含まず)
30
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
61629419
PDA30F-24
250 max
1.3
31×78×103mm(端子台含まず)
30
31.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
61629428
PDA30F-24-N
280 max
1.3
31×78×103mm(端子台含まず)
30
31.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
61629437
PDA50F-5
330 max
10
31×82×120mm(端子台含まず)
50
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
61629446
PDA50F-5-N
370 max
10
31×82×120mm(端子台含まず)
50
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
61629455
PDA50F-12
330 max
4.3
31×82×120mm(端子台含まず)
50
51.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
61629464
PDA50F-12-N
370 max
4.3
31×82×120mm(端子台含まず)
50
51.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61629480
PDA50F-24
330 max
2.2
31×82×120mm(端子台含まず)
50
52.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
61629489
PDA50F-24-N
370 max
2.2
31×82×120mm(端子台含まず)
50
52.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください