曜日別特売

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB タイプC接続 USB-A変換ケーブル付 両耳ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 折りたたみ式 コンパクト テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコム

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利なネックバンドタイプのヘッドセットです。
USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。
単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。
外出先でのWeb会議などに便利です。

用途
コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。

髪型の乱れを気にせず装着できるネックバンドタイプです。

圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。

肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。

USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。

ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。

マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。

周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。

洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。

メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。

息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。

マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。

30mmドライバーを採用した高音質モデルです。

ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。

ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。

ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品ウインドスクリーンブラック質量(g)約52(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.2対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×140×65(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約50×90×65アーム長さ(mm)【マイク】約165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式両耳ネックバンドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61629184HS-NB11SCBK
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする