曜日別特売

イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ソフトレザー ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 L字ファスナー

イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ソフトレザー ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 L字ファスナー - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ソフトレザー ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 L字ファスナー - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ソフトレザー ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 L字ファスナー - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ソフトレザー ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 L字ファスナー - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ソフトレザー ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 L字ファスナー - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ソフトレザー ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 L字ファスナー - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ソフトレザー ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 L字ファスナー - エレコム
(1件のレビュー)

傷に強いソフトレザーを使用!ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。
L字ファスナーになっており、口が大きく開くためイヤホンをサッと取り出すことが可能。
内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。

用途
ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。

内寸と収納できるワイヤレスイヤホンの外寸は異なる場合がございます。
詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。

テカりを抑えた薄いシボ入りのソフトレザーを使用。
傷にも強い素材です。

L字ファスナーになっており、口が大きく開くためイヤホンをサッと取り出すことが可能です。

内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。

カラビナはカジュアルになりすぎないリングタイプを採用しています。
材質合成皮革、ポリエステル、亜鉛合金ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628780TWS-EP23LSBK約26約55×45×75 ※カラビナ含まず約44×34×63(参考)
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
61628764TWS-EP23LLBK約32約70×48×100 ※カラビナ含まず約50×38×77(参考)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61628780
2025-03-30
用途: USB機器の格納に

バイクのハンドルヒーターのUSB/スイッチ部分の格納用に使っています 大きもちょうど良いサイズで使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする