曜日別特売

イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉

イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ポリエステル ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 撥水 180度開閉 - エレコム

水や衝撃からワイヤレスイヤホンを守る!ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。
全周にファスナーを備えることで、180度開閉が可能になりイヤホンを取り出しやすい仕様になっています。

用途
ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。

内寸と収納できるワイヤレスイヤホンの外寸は異なる場合がございます。
詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。

撥水ポリエステル生地のパファー素材で水を弾き、クッション性のある柔らかい中綿でイヤホンを衝撃から優しく守ります。

内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。

全周にファスナーを備えることで、180度開閉が可能になりイヤホンを取り出しやすい仕様になっています。

落下防止のため、内部にメッシュポケットが付いています。

カラビナは、幅の広いベルトにも簡単に取り付けることができるスクエアタイプ。
取り付ける際にベルト部分が折り曲がるなどの負担も少ないです。

ファスナーの取手には、つかみやすい熱収縮チューブで閉めた2mmのパラコードを採用しています。
材質ポリエステル、亜鉛合金ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628798TWS-EP23PSBK約25約65×42×82 ※カラビナ含まず約44×34×63(参考)
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
61628789TWS-EP23PLBK約30約77×45×107 ※カラビナ含まず約50×38×77(参考)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする