曜日別特売

イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ナイロン ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 透明窓付き

イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ナイロン ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 透明窓付き - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ナイロン ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 透明窓付き - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ナイロン ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 透明窓付き - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ナイロン ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 透明窓付き - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ナイロン ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 透明窓付き - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ナイロン ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 透明窓付き - エレコムイヤホンケース ワイヤレスイヤホン ナイロン ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 透明窓付き - エレコム

透明な窓付きで、ワイヤレスイヤホンの有無がすぐに確認できる!ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。
バックパックなどに合わせやすいナイロン生地を使用。
内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。

用途
ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。

内寸と収納できるワイヤレスイヤホンの外寸は異なる場合がございます。
詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。

透明な窓付きで、ポーチ内に収納しているワイヤレスイヤホンの有無がすぐに確認できます。

タウンユースのアウトドアバッグやビジネスバッグで使われているナイロン生地を使用。
バックパックなどに合わせやすいデザインです。

内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。

カラビナは、幅の広いベルトにも簡単に取り付けることができるスクエアタイプ。
取り付ける際にベルト部分が折り曲がるなどの負担も少ないです。

ファスナーの取手には、指をかけやすいU形状の樹脂パーツを採用しています。
材質ナイロン、亜鉛合金ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628755TWS-EP23FSBK約24約65×40×78 ※カラビナ含まず約44×34×63(参考)
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
61628746TWS-EP23FLBK約27約76×45×102 ※カラビナ含まず約50×38×77(参考)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする