ドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付

ドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 - エレコムドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 - エレコムドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 - エレコムドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 - エレコムドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 - エレコムドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 - エレコムドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 - エレコム

ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。
折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。
プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。

用途
2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。

折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。

プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。

出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。

記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。

本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。

本製品を取り付けるには、幅約90mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。

本製品は吸盤固定用です。
石こうボード・漆喰・モルタルなどのもろい壁・コンクリート・ブロックレンガなどの堅い壁・設置面が規定対象外となる小さなタイルまたはタイルの目地・布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラス・不安定な場所には取り付けることができません。
付属品吸盤(PVC)、木ネジ、クッションテープ材質スチールホワイト耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×86.5×193内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628694BA-HDHKSCAWH
オープン
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする