DAIKEN(旧:大建工業)
オトテン19L
防音室用天井材 シンプルモダンのデザインで、優れた吸音性・遮音性が求められるリビングシアターやホームシアター、ピアノ室などに最適な音響用天井材です。
用途
防音建材・音響製品~天井材~オトテン
仕様
縁加工:四辺本実加工、ベベル目地
長さ(mm)
606
幅(mm)
303
厚さ(mm)
19
質量(kg)
14
基材
特殊ロックウール板
表面
ピン穴加工
裏面
リサイクル塩ビ樹脂、高密度遮音層に布張り
内容量
1箱(9枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61632395
TB0120-1
¥
35,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください