DAIKEN(旧:大建工業)
KIN TONE(キントーン) スクエア
自由度の高い色と形が魅力の、天井用吸音パネル ビビットでカラフルな色と正方形・円形のカタチで、遊び心のある楽しい空間に仕上がります。
用途
防音建材・音響製品~吸音パネル(施設向け)~KIN TONE(キントーン)
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
厚さ(mm)
40
基材
グラスウール
表面
ガラス繊維不織布
質量(kg/枚)
2.3
裏面
アクリル系樹脂塗装仕上げ
内容量
1箱(4枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61631275
TB0301-01
¥
51,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61631284
TB0301-02
¥
51,600
取扱い終了
返品不可
61631300
TB0301-03
¥
51,600
取扱い終了
返品不可
61631309
TB0301-04
¥
51,600
取扱い終了
返品不可
61631318
TB0301-05
¥
51,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください