DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベボーダー グリッドタイプ
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様
縁加工:四周特殊本実加工
長さ(mm)
1820
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5.6
質量(kg)
16
基材
MDF
表面
オレフィンシート張り
内容量
1箱(4枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61636026
WB0159-WH-S
¥
30,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61636044
WB0159-ML-S
¥
30,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61636060
WB0159-MA-S
¥
30,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61636078
WB0159-MG-S
¥
30,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61636087
WB0159-MW-S
¥
30,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61636017
WB0159-TH-S
¥
30,500
取扱い終了
返品不可
61636035
WB0159-MJ-S
¥
30,500
取扱い終了
返品不可
61636069
WB0159-MT-S
¥
30,500
取扱い終了
返品不可
61636096
WB0159-MK-S
¥
30,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください