DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベL91
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様
縁加工:(長辺)特殊本実加工、(短辺)切り放し
長さ(mm)
2430
幅(mm)
600
厚さ(mm)
31.6
基材
MDF
表面
ポリサンドシート張り
質量(kg/枚)
15
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61635299
WB0156-WH-S
¥
160,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61635317
WB0156-ML-S
¥
160,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61635326
WB0156-MA-S
¥
160,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61635344
WB0156-MG-S
¥
160,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61635360
WB0156-MW-S
¥
160,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61635290
WB0156-TH-S
¥
160,500
取扱い終了
返品不可
61635308
WB0156-MJ-S
¥
160,500
取扱い終了
返品不可
61635335
WB0156-MT-S
¥
160,500
取扱い終了
返品不可
61635369
WB0156-MK-S
¥
160,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください