DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベL80 W300タイプ
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様
●孔加工:貫通孔加工●縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し
長さ(mm)
2430
幅(mm)
300
厚さ(mm)
5.6
基材
MDF
表面
オレフィンシート張り
質量(kg/枚)
3.3
裏面
黒色不織布張り
内容量
1箱(8枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61636148
WB0152-WH-S
¥
66,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61636166
WB0152-ML-S
¥
66,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61636175
WB0152-MA-S
¥
66,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61636200
WB0152-MG-S
¥
66,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61636209
WB0152-MW-S
¥
66,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61636139
WB0152-TH-S
¥
66,900
取扱い終了
返品不可
61636157
WB0152-MJ-S
¥
66,900
取扱い終了
返品不可
61636184
WB0152-MT-S
¥
66,900
取扱い終了
返品不可
61636218
WB0152-MK-S
¥
66,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください