オトカベL80 W600タイプ

オトカベL80 W600タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)オトカベL80 W600タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)オトカベL80 W600タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)オトカベL80 W600タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)オトカベL80 W600タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)

音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。

用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様●孔加工:貫通孔加工●縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し長さ(mm)2430幅(mm)600厚さ(mm)5.6基材MDF表面ポリサンドシート張り質量(kg/枚)6.5裏面黒色不織布張り内容量1箱(4枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61635755WB0151-WH-S
65,700
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635780WB0151-ML-S
65,700
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635789WB0151-MA-S
65,700
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635807WB0151-MG-S
65,700
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635816WB0151-MW-S
65,700
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635746WB0151-TH-S
65,700
取扱い終了
返品不可
61635764WB0151-MJ-S
65,700
取扱い終了
返品不可
61635798WB0151-MT-S
65,700
取扱い終了
返品不可
61635825WB0151-MK-S
65,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする