オトカベ専用施工部材 入隅見切縁

オトカベ専用施工部材 入隅見切縁 - DAIKEN(旧:大建工業)オトカベ専用施工部材 入隅見切縁 - DAIKEN(旧:大建工業)オトカベ専用施工部材 入隅見切縁 - DAIKEN(旧:大建工業)オトカベ専用施工部材 入隅見切縁 - DAIKEN(旧:大建工業)オトカベ専用施工部材 入隅見切縁 - DAIKEN(旧:大建工業)

音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。

用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ基材MDF長さ(mm)2430幅(mm)58厚さ(mm)2.5表面ポリサンドシート張り内容量1箱(2本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61635597WB01-B43WH-S2.5582430
9,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635615WB01-B43ML-S2.5582430
9,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635624WB01-B43MA-S2.5582430
9,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635649WB01-B43MG-S2.5582430
9,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635658WB01-B43MW-S2.5582430
9,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635588WB01-B43TH-S2.5582430
9,600
取扱い終了
返品不可
61635606WB01-B43MJ-S2.5582430
9,600
取扱い終了
返品不可
61635640WB01-B43MT-S2.5582430
9,600
取扱い終了
返品不可
61635667WB01-B43MK-S2.5582430
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする