DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベ専用施工部材 額縁
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
基材
MDF
長さ(mm)
4000
幅(mm)
30
厚さ(mm)
9
表面
オレフィンシート張り
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61634976
WB01-B76WH-S
9
30
4000
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61634994
WB01-B76ML-S
9
30
4000
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635010
WB01-B76MA-S
9
30
4000
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635028
WB01-B76MG-S
9
30
4000
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635037
WB01-B76MW-S
9
30
4000
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61634967
WB01-B76TH-S
9
30
4000
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
61634985
WB01-B76MJ-S
9
30
4000
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
61635019
WB01-B76MT-S
9
30
4000
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
61635046
WB01-B76MK-S
9
30
4000
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください