DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベ専用施工部材 巾木
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
長さ(mm)
4000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
9
基材
MDF
表面
オレフィンシート張り
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61634888
WB01-B56WH-S
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61634906
WB01-B56ML-S
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61634915
WB01-B56MA-S
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61634940
WB01-B56MG-S
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61634949
WB01-B56MW-S
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61634879
WB01-B56TH-S
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
61634897
WB01-B56MJ-S
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
61634924
WB01-B56MT-S
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
61634958
WB01-B56MK-S
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください