DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベボーダーW600タイプ
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様
縁加工:(長辺)特殊本実加工、(短辺)切り放し
長さ(mm)
2430
幅(mm)
600
厚さ(mm)
5.6
質量(kg)
15
基材
MDF
表面
ポリサンドシート張り
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61635387
WB0157-WH-S
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635405
WB0157-ML-S
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635414
WB0157-MA-S
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635439
WB0157-MG-S
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635448
WB0157-MW-S
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61635378
WB0157-TH-S
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
61635396
WB0157-MJ-S
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
61635430
WB0157-MT-S
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
61635457
WB0157-MK-S
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください