DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベL80 グリッドタイプ
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様
●孔加工:貫通長孔加工●縁加工:四周特殊本実加工
長さ(mm)
1800
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5.6
基材
MDF
表面
オレフィンシート張り
質量(kg/枚)
3.3
裏面
黒色不織布張り
内容量
1箱(4枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61635938
WB0155-WH-S
¥
71,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61635956
WB0155-ML-S
¥
71,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61635965
WB0155-MA-S
¥
71,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61635990
WB0155-MG-S
¥
71,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61635999
WB0155-MW-S
¥
71,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
61635929
WB0155-TH-S
¥
71,300
取扱い終了
返品不可
61635947
WB0155-MJ-S
¥
71,300
取扱い終了
返品不可
61635974
WB0155-MT-S
¥
71,300
取扱い終了
返品不可
61636008
WB0155-MK-S
¥
71,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください