DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベボーダーW300タイプ
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。
音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途
防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
基材
MDF
仕様
縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し
長さ(mm)
2430
幅(mm)
300
厚さ(mm)
5.6
質量(kg)
15
表面
ポリサンドシート張り
内容量
1箱(4枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61635850
WB0158-WH-S
5.6
300
2430
¥
18,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
61635868
WB0158-ML-S
5.6
300
2430
¥
18,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
61635877
WB0158-MA-S
5.6
300
2430
¥
18,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
61635895
WB0158-MG-S
5.6
300
2430
¥
18,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
61635904
WB0158-MW-S
5.6
300
2430
¥
18,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
61635834
WB0158-TH-S
5.6
300
2430
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
61635859
WB0158-MJ-S
5.6
300
2430
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
61635886
WB0158-MT-S
5.6
300
2430
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
61635920
WB0158-MK-S
5.6
300
2430
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください