DAIKEN(旧:大建工業)
遮音パネル 18.5
遮音性能が高い壁・天井用遮音下地材 高い遮音性能を発揮するクロス仕上げ対応の壁・天井用遮音下地材。
用途
防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音パネル
仕様
縁加工:短辺切り離し、長辺のみベベル目地
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
18.5
構成
石膏ボード12.5mm+特殊高比重塩ビ樹脂制振マット6mm
質量(kg/枚)
32
認定取得
国土交通大臣認定不燃材料 NM-4974
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61634870
GB0105
1箱(1枚)
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61634845
GB0115
1枚
¥
15,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください