DAIKEN(旧:大建工業)
気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途
防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット
長さ(mm)
20000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
基材
ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート
質量(kg/巻)
0.9
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61635274
GB1205
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください