トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応 144幅タイプ

トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応 144幅タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応 144幅タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応 144幅タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応 144幅タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応 144幅タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応 144幅タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応 144幅タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応 144幅タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)

意匠にこだわった床暖房対応のリフォーム用防音床材 表面の質感にこだわり、立体感のあるデザインを実現。
床暖房対応のマンション用防音床材です。

用途フローリング・床材~マンション用直張防音床材~トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用 床暖房対応(144幅タイプ)長さ(mm)905幅(mm)144厚さ(mm)12.3内容量1箱(24枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61637627YB12845-13
74,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61637636YB12845-14
74,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61637645YB12845-30
74,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61637654YB12845-33
74,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61637670YB12845-40
74,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61637679YB12845-50
74,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61637688YB12845-70
74,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61637697YB12845-88
74,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする